SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, MX5 / MS4 마운트, 5" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 5" , 쿠션 종류: 머리와 모자 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 양극산화 처리 알루미늄 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: MX5/MS4 , 피스톤 재질: 합성물 , 피스톤 로드 재질: 크롬 도금 케이스 강화 강철 , 포트 크기: 1 / 2 " , 로드 직경: 1" , 로드 나사산 길이: 1.25 " , 로드 스레드 크기: 3/4 "-16 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5.00CTEF4MAU14AC15.00 | 22.125 " | 15 " | ₩ 988,330 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC16.00 | 23.125 " | 16 " | ₩ 1,114,330 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC17.00 | 24.125 " | 17 " | ₩ 988,312 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC18.00 | 25.125 " | 18 " | ₩ 1,114,347 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 크러셔
- 플레어 너트 렌치 세트
- 회로 보호 장치
- 접지봉
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- 비품
- 차량외장 액세서리
- 윤활유
- 플라스틱
- 공압 모터
- DAYTON 천장 셔터
- ANSELL 턱받이 앞치마
- SPEEDAIRE 호스 릴 1/2 인치, 300 Psi
- TRIDENT 샤워 암
- VELVAC 트럭 측
- TENNSCO 디럭스 점보 시리즈 옷장 캐비닛
- COOPER B-LINE J 후크 색상 ID 클립
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 2050 체인 번호
- Stafford Mfg 표준 시리즈 고정 나사식 스틸 샤프트 칼라
- VESTIL SPHT 시리즈 P 핸들 핸드 트럭