TELEMECANIQUE 센서 금속 플런저 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 1.5V에서 300A , 액츄에이터 길이: 0.39 " , 본체 재질: 자 막 , 케이블 길이: 6.6ft. , 도관 크기: 1 / 2 "NPT , 연락처 양식: 1NO, 1NC , DC 접점 정격: 1.5V에서 300A , 헤드 재질: 자 막 , 움직임: 수직선 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 스타일: 금속 플런저 , 너비: 1.18 "
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | IP 등급 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSD3710N12 | 30 "X 48" | 1.36 " | 3.51 " | 66, 67 | 10.2의 파운드 | ₩ 276,885 | |
B | XCSM3710L2 | 30 "X 60" | 0.63 " | 2.36 " | 66, 67, 68 | 9.6의 파운드 | ₩ 395,884 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 도어 가드
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 안장 클램프
- 케이블 지원 그립
- 클린 룸 점착 매트베이스
- 튜브피팅
- 비상 사태 대비
- 푸시 버튼
- 특수히터
- 합금강
- RIDGID 벤치 체인 바이스
- APPROVED VENDOR C 커플러, 암 커플러 x 호스 섕크, 316 스테인리스 스틸
- BRADY 와이어 슬리브
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 패치 코드, Net Select
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 그리드 장착형 시스템, 벽 장착형 트랙 저장
- WOODHEAD 130226 시리즈 스프링 모터 어셈블리
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 시리즈 퀵 커플러 소켓
- EATON 접지 오류 회로 차단기
- FLEXCO INC 레이싱 도구
- OTC TOOLS 유압 프레스