항목 | 플로어 크레인 |
베이스 길이 | 94 " |
기본 너비 | 29 " |
붐 길이 | 53 1/2 인치 ~ 77 1/2 인치 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론, 페놀 |
캐스터 폭 | 2" 고정형, 3" 회전형 |
색상 | 파란색 |
디자인 | 카운터 밸런스 |
함수 | 플로어 크레인 |
낮추어진 팔 완전히 확장 | 15 " |
자재 | 강철 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
올려진 팔이 완전히 확장됨 | 96 " |
UPC | 691215221849 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 낮은 팔 높이 | 베이스 길이 | 생산 능력 | 자재 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 전원 | 올려진 팔이 완전히 확장됨 | 올려진 팔 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70 " | 500의 파운드. | 강철 | 90 " | Manual | - | 90 " | ₩ 5,907,195 | ||
CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | 90 " | Manual | - | 90 " | ₩ 9,470,527 | ||
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000의 파운드. | 강철 | 96 " | Manual | - | 96 " | ₩ 10,710,140 | ||
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | 90 " | 공기가 들어있는 | 90 " | - | ₩ 10,434,989 | RFQ
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | - | - | - | 90 " | ₩ 11,269,185 | RFQ
| |
CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | 알류미늄 | - | - | - | 96 " | ₩ 14,675,080 | RFQ
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | 500의 파운드. | 강철 | - | - | 90 " | - | ₩ 7,914,989 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.