VESTIL CBFC 시리즈 카운터 밸런스 플로어 크레인
스타일 | 모델 | 낮은 팔 높이 | 베이스 길이 | 생산 능력 | 자재 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 전원 | 올려진 팔이 완전히 확장됨 | 올려진 팔 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBFC-500-DC | - | - | 500의 파운드. | 강철 | - | - | - | - | ₩ 8,663,276 | RFQ
|
B | CBFC-1000-AIR | - | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | 90 " | 공기가 들어있는 | 90 " | - | ₩ 10,434,989 | RFQ
|
C | CBFC-500-AIR | - | 70 " | 500의 파운드. | 강철 | - | - | 90 " | - | ₩ 7,914,989 | RFQ
|
D | CBFC-2000-AIR | - | 94 " | 2000의 파운드. | 강철 | - | - | 96 " | - | ₩ 13,731,836 | RFQ
|
A | CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | 알류미늄 | - | - | - | 96 " | ₩ 14,675,080 | RFQ
|
E | CBFC-PTDS-E | - | - | - | 강철 | - | - | - | - | ₩ 8,772,120 | RFQ
|
F | CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | 90 " | Manual | - | 90 " | ₩ 9,915,360 | RFQ
|
G | CBFC-500 | 5" | 70 " | 500의 파운드. | 강철 | 90 " | Manual | - | 90 " | ₩ 6,129,059 | RFQ
|
A | CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | - | - | - | 90 " | ₩ 11,269,185 | RFQ
|
H | CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000의 파운드. | 강철 | 96 " | Manual | - | 96 " | ₩ 11,264,242 | RFQ
|
CBFC 시리즈 카운터 밸런스 플로어 크레인
Vestil CBFC 시리즈 카운터 밸런스 플로어 크레인은 최대 조정을 위한 조정 가능한 붐과 최대 2000lb의 다양한 하중을 들어 올릴 수 있는 다용성을 특징으로 합니다. 카운터 밸런스 설계는 도달하기 어려운 영역에서 쉽게 기동할 수 있도록 앞다리가 필요하지 않습니다. 이 플로어 크레인에는 수동 유압식 핸드 펌프를 사용하거나 더 넓은 도달 범위를 위해 DC 전원 장치의 버튼을 눌러 올릴 수 있는 붐이 함께 제공됩니다. 파워 트랙션 드라이브 시스템과 통합되어 피로와 부상 가능성을 줄입니다. 모든 장치에는 쉽고 안전한 이동을 위해 XNUMX개의 단단한 유리 충전 나일론 캐스터와 사이드 브레이크가 있는 XNUMX개의 회전식 페놀릭 캐스터가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 네거티브 에어 머신 액세서리
- 보안 식별 용품
- 접이식 핸드 트럭
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 진동 플레이트 콤 팩터
- 파이프/튜브/절연
- 용기 및 용기
- 엿보는 도구
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- PRECISION BRAND 플라스틱 아버 심
- KIPP K0114 장력 레버
- ACROVYN 엔드 캡, 은, 아크로빈
- COXREELS 1195 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- FUNNEL KING 이중 뚜껑 깔때기
- EATON 해양 의무 캡슐화 변압기
- EATON 11-300 시리즈 모터 제어 센터
- HUBBELL 데이터/통신 캐비닛
- RINGERS GLOVES 단열 충격 장갑
- BROWNING 25번 체인용 스틸 B형 최소 내경 스프로킷