항목 | 모바일 플로어 크레인 |
베이스 길이 | 80 " |
기본 너비 | 29 " |
붐 길이 | 42 " |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
건설 | 용접 강철 |
디자인 | 카운터 밸런스 |
마감재 | 블루 파워드 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 재질 | 페놀 |
전면 캐스터 폭 | 3" |
앞바퀴 Dia. | 8" |
앞바퀴 재질 | 페놀 |
앞바퀴 폭 | 3" |
함수 | 플로어 크레인 |
높이 | 62 5 / 16 " |
길이 | 117.875 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
낮추어진 팔 완전히 확장 | 5" |
낮은 팔 높이 | 5" |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 용접 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 90 " |
최대 붐 길이 | 77.5 " |
최소 붐 길이 | 53.5 " |
캐스터 휠 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 145.25 " |
전체 높이 | 102 " |
전체 길이 | 145.25 " |
전체 폭 | 29 " |
플랫폼 길이 | 80 " |
플랫폼 폭 | 29 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cbfc-1000.pdf |
올려진 팔이 완전히 확장됨 | 90 " |
올려진 팔 높이 | 90 " |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
뒷바퀴 재질 | 유리 충전 나일론 |
뒷바퀴 폭 | 2" |
보관 높이 | 62-5 / 16 인치 |
타입 | 카운터 밸런스 |
휠 지름 | 2, 6 "및 2, 8". 페놀 캐스터 |
폭 | 24 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 678.6 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 낮은 팔 높이 | 베이스 길이 | 생산 능력 | 자재 | 최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 전원 | 올려진 팔이 완전히 확장됨 | 올려진 팔 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70 " | 500의 파운드. | 강철 | 90 " | Manual | - | 90 " | ₩ 6,129,060 | RFQ
| |
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000의 파운드. | 강철 | 96 " | Manual | - | 96 " | ₩ 11,264,242 | RFQ
| |
CBFC-1000-AIR | - | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | 90 " | 공기가 들어있는 | 90 " | - | ₩ 10,434,989 | RFQ
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000의 파운드. | 강철 | - | - | - | 90 " | ₩ 11,269,185 | RFQ
| |
CBFC-2000-AIR | - | 94 " | 2000의 파운드. | 강철 | - | - | 96 " | - | ₩ 13,731,836 | RFQ
| |
CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | 알류미늄 | - | - | - | 96 " | ₩ 14,675,080 | RFQ
| |
CBFC-500-AIR | - | 70 " | 500의 파운드. | 강철 | - | - | 90 " | - | ₩ 7,914,989 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.