VESTIL CARTD-750-2040-FP 유압식 승강 카트, 750Lb. 용량, 풋 페달, 20 x 40인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 리프트 카트 |
생산 능력 | 750의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
발 펌프 유형 | 2단 자동 시프터 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
높이 | 42 " |
포함 사항 | 2" 폭의 견고한 바퀴 2개 및 2" 폭의 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개 포함 |
길이 | 63.44 " |
낮은 높이 | 14 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 42 " |
맥스. 여행 거리 | 28 " |
최소 신장 | 14 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 40.38 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20.38 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cartd-750-2040-fp.pdf |
올려 진 높이 | 42 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
속도 유형 | 2 |
폭 | 24.75 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전면 캐스터 재질 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트-1000-LD | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 1000의 파운드. | 5" | 37.25 " | - | 65 " | 강철 | ₩ 2,580,912 | ||
카트 -1000-TS | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 1000의 파운드. | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | 강철 | ₩ 1,966,109 | ||
카트 -1500-D-TS | 가위 리프트 카트 | 폴리온 스틸 | 1500의 파운드. | 6" | 39.5 " | - | 63 " | 강철 | ₩ 3,682,560 | ||
카트 -1750 | 가위 리프트 카트 | 폴리온 스틸 | 1750의 파운드. | 5" | 38 " | - | 51 " | 강철 | ₩ 3,039,094 | ||
카트-200-명반 | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 220의 파운드. | 4" | 34.5 " | - | 35 " | 알류미늄 | ₩ 2,191,458 | ||
카트 -200-D | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 220의 파운드. | 4" | 34 " | - | 34.5 " | 강철 | ₩ 1,290,443 | ||
카트 -400 | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 400의 파운드. | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | 강철 | ₩ 1,030,654 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.