VESTIL CART-200-ALUM 알루미늄 승강 카트, 220파운드 용량, 15.75인치 x 27인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
생산 능력 | 220의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 34.5 " |
길이 | 35 " |
낮은 높이 | 8 1 / 2 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 29 " |
맥스. 여행 거리 | 20.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 8.5 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
낮은 설정의 펌프 수 | 10 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 27 1 / 2 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 15 3 / 4 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-200-alum.pdf |
올려 진 높이 | 29 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
스케일 포함 | 아니 |
속도 유형 | 하나의 |
폭 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 87.63 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 40.01 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전면 캐스터 재질 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트-1000-LD | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 1000의 파운드. | 5" | 37.25 " | - | 65 " | 강철 | ₩ 2,580,912 | ||
카트 -1000-TS | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 1000의 파운드. | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | 강철 | ₩ 1,966,109 | ||
카트 -1500-D-TS | 가위 리프트 카트 | 폴리온 스틸 | 1500의 파운드. | 6" | 39.5 " | - | 63 " | 강철 | ₩ 3,682,560 | ||
카트 -1750 | 가위 리프트 카트 | 폴리온 스틸 | 1750의 파운드. | 5" | 38 " | - | 51 " | 강철 | ₩ 3,039,094 | ||
카트 -200-D | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 220의 파운드. | 4" | 34 " | - | 34.5 " | 강철 | ₩ 1,290,443 | ||
카트 -400 | 가위 리프트 카트 | 폴리 온 폴리 | 400의 파운드. | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | 강철 | ₩ 1,030,654 | ||
카트 -4000 | 가위 리프트 카트 | 폴리온 스틸 | 4000의 파운드. | 6" | 39 " | - | 56 " | 강철 | ₩ 4,913,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.