VESTIL CART-32-15-DC 가위형 카트, DC 전원, 1500Lb. 용량, 48 x 32인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 충전기 포함 | 가능 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
충전기 입력 전압 | 115V 교류 |
색상 | 파랑, 노랑 |
제어 유형 | 2버튼 펜던트 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 페놀 |
높이 | 36 " |
길이 | 59 " |
리프트 속도 | 17초/피트 |
낮은 높이 | 9" |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 42.5 " |
맥스. 여행 거리 | 32 " |
최소 신장 | 10.5 " |
모터 전압 | 12V DC |
피마자 수 | 4 |
배터리의 수 | 1 |
작업 유형 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 32 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-cart-32-15-dc.pdf |
올려 진 높이 | 42 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 페놀 |
탈착식 핸들 높이 | 36 " |
전압 | 12V DC |
와트 | 1600W |
폭 | 36 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 포함 | 생산 능력 | 리프트 속도 | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 고속에서의 펌프 수 | 저속에서의 펌프 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -23-10-DC | 46.5 " | 가능 | 1000의 파운드. | 14초/피트 | 강철 | 22.5 " | - | - | ₩ 6,414,265 | ||
카트 -23-10-M | 58.88 " | - | 1000의 파운드. | - | 강철 | 22.5 " | 27 | 54 | ₩ 3,884,974 | ||
카트 -23-15-DC | 46.5 " | 가능 | 1500의 파운드. | 16초/피트 | 강철 | 22.5 " | - | - | ₩ 6,429,563 | ||
카트 -23-15-M | 58.88 " | 아니 | 1500의 파운드. | - | 강철 | 22.5 " | 27 | 54 | ₩ 4,201,730 | ||
카트 -24-10-DC | 59 " | 가능 | 1000의 파운드. | 15초/피트 | 강철 | 33.5 " | - | - | ₩ 7,818,265 | ||
카트 -24-10-M | 69.5 " | 아니 | 1000의 파운드. | - | 강철 | 33.5 " | 31 | 63 | ₩ 4,234,185 | ||
카트 -24-15-DC | 59 " | 가능 | 1500의 파운드. | 17초/피트 | 강철 | 33.5 " | - | - | ₩ 8,099,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.