LOVEJOY 그리드 하프 스페이서 스타일 커플링 허브(수평 분할 커버 포함), 미터법
필터
구멍 유형 : 보어 없음 , 색상: 그레이/메탈릭 , 치수 G: 4.826 mm , 샤프트 끝 사이의 거리(치수 G) - 수직 간격: 3 mm , 허브 재질: 합금강 , 최대. 평행 오정렬: 0.006 " , 최대. 작동 중 평행 오정렬(치수 P): 0.012 " , 최대. 속도: 3600 RPM , 분. 구경: 고체 , 스페이서 허브 길이(치수 S): 60.33 mm , 유형: 그리드 커플 링
스타일 | 모델 | 나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 그리드 커플링 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69790406286 | 8-32 | 1030 | 60.2 mm | 111.25 mm | 41 mm | ₩ 326,293 | RFQ
|
A | 69790406283 | 8-32 | 1020 | 60.2 mm | 101.6 mm | 35 mm | ₩ 237,312 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폐기 캔
- 공압 작동 식 볼 밸브
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 스톱워치
- 커튼 월
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 라우터
- 전선
- 핀
- EXAIR 스테인레스 스틸 에어건 노즐
- SQUARE D 플로트 볼
- IDEAL 고정 나사 기계식 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 12인치, 양쪽 끝 나사산
- APRILAIRE 업그레이드 키트
- DIXON R26 시리즈 고압 표준 레귤레이터
- VESTIL PU 시리즈 트럭 작동 도크 레벨러
- STEARNS BRAKES 샤프트 브레이크
- BUSSMANN CH 계열 모듈식 퓨즈 홀더, EasyID 창 표시기
- BOSTON GEAR 48 Daimetral 피치 황동 평 기어