항목 | 그리드 커플 링 허브 |
보어 유형 | 보어 없음 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
치수 FD | 93.73 mm |
치수 G | 4.826 mm |
축단간 거리(G치수) - 노멀 갭 | 3 mm |
그리드 커플링 크기 | 1030 |
허브 재질 | 합금강 |
보어를 통한 길이 | 60.2 mm |
최대 각도 오정렬 | 0.003 " |
최대 작동 중 각도 오정렬(XY) | 0.011 " |
맥스. 구경 | 41 mm |
최대 평행 오정렬 | 0.006 " |
최대 작동 중 평행 오정렬(치수 P) | 0.012 " |
RPM | 3600 RPM |
최소 구경 | 고체 |
공칭 토크 | 136 Nm 수준 |
외부 Dia. | 111.25 mm |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 7.87 mm |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 8-32 |
스페이서 허브 길이(S치수) | 60.33 mm |
타입 | 그리드 커플 링 |
프로덕트 | 모델 | 나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 그리드 커플링 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406283 | 8-32 | 1020 | 60.2 mm | 101.6 mm | 35 mm | ₩ 237,312 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.