항목 | 볼라드 커버 |
볼라드 높이 수용 | 52 " |
조립 | 조립 된 |
볼라드 디아. | 10 "~ 11" |
색상 | 초록색 |
파이프 크기에 적합 | 10 ~ 11 인치 |
높이 | 52 " |
내부 Dia. | 11 " |
길이 | 11.25 " |
빛 | 통합되지 않음 |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 11 1 / 4 " |
팩 크기 | 1 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 다섯 |
벽 두께 | 1 / 4 " |
폭 | 11.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.