항목 | 드럼 마개 렌치 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 40.12 " |
맞다 | 대부분의 플라스틱 및 스틸 드럼 플러그 |
처리 | 직진 |
손잡이 길이 | 8" |
높이 | 1.88 " |
길이 | 10 " |
자재 | 나일론 |
논스파크 | 가능 |
전반적인 깊이 | 40.12 " |
전체 높이 | 1.875 " |
전체 길이 | 9.88 " |
전체 폭 | 1.8438 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bnw-p.pdf |
폭 | 1.84 " |
렌치 오프닝 | 1 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.