항목 | 드럼 마개 렌치 |
색상 | 은 |
깊이 | 12 " |
높이 | 5" |
길이 | 12 " |
자재 | 스테인리스 강 |
논스파크 | 아니 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 5" |
전체 길이 | 12 " |
전체 폭 | 3.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bnw-ss-w.pdf |
UPC | 691215108362 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 폭 | 렌치 오프닝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNW-IW | 은 | 13 " | - | 4.75 " | 캐스트 스틸 | 3.5 " | - | ₩ 86,292 | ||
BNW-BW | 브론즈 | 13 " | - | 4.75 " | 청동 합금 | 4" | - | ₩ 227,430 | ||
BNW-BX-W | 브론즈 | 12 " | - | 3.75 " | 청동 합금 | 2" | - | ₩ 116,847 | ||
BNW-P | 빨간색 | 40.12 " | 8" | 1.88 " | 나일론 | 1.84 " | 1 1 / 4 " | ₩ 51,310 | ||
BNW-A | 은 | 10.5 " | 4 1 / 4 " | 2.25 " | 캐스트 알루미늄 | 1.75 " | 1 1 / 2 " | ₩ 42,738 | ||
BNW-IX-W | 은 | 12 " | 7 1 / 2 " | 5" | 캐스트 스틸 | 3.5 " | 1 1 / 2 " | ₩ 73,283 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.