항목 | 드럼 마개 렌치 |
마개 구멍 Dia. | 2 인치, 3/4 인치 |
색상 | 은 |
깊이 | 10.5 " |
손잡이 길이 | 4 1 / 4 " |
높이 | 2.25 " |
길이 | 10.5 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
측정 단위 | 마다 |
논스파크 | 가능 |
전반적인 깊이 | 10.5 " |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 1.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bnw-a.pdf |
UPC | 691215004718 |
폭 | 1.75 " |
렌치 오프닝 | 1 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.