항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1 5 / 8 " |
색상 | 은 |
데크 높이 | 10 1 / 4 " |
데크 길이 | 57 " |
데크 폭 | 24 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
높이 | 39.25 " |
포함 사항 | 핸들, (2) 고정형 바퀴 및 (2) 회전형 바퀴 |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 3600의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 10.25 " |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 39.25 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 높이 | 10.25 " |
플랫폼 길이 | 57 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | 조끼-atp-c-2436.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
정적 용량 | 3600의 파운드. |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 99.7 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 데크 높이 | 폭 | 정적 용량 | 색상 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP-C-2436-2HDL | 33 " | 10 1 / 4 " | - | - | 은 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,051,807 | ||
ATP-C-2448-2HDL | 45 " | 10 1 / 4 " | - | - | 은 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,324,730 | ||
ATP-C-3048-2HDL | 45 " | 10 1 / 4 " | - | - | 은 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,517,523 | ||
ATP-C-3060-2HDL | 57 " | 10 1 / 4 " | - | - | 은 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,578,640 | ||
ATP-C-3672-2HDL | 69 " | 10 1 / 4 " | - | - | 은 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,899,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.