항목 | 팔레트 트럭 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 86.6875 " |
포크 높이 낮추기 | 3" |
포크 길이 | 48 " |
포크 하강 높이 | 3" |
포크 안장 폭 | 52 " |
포크 두께 | 1.25 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 강철 |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 45.38 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 79.31 " |
낮은 높이 | 3" |
자재 | 강철 |
최대. 조정 가능한 포크 폭 | 36 " |
전원 | 가스 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-all-t-1-gpt-st-l.pdf |
올려 진 높이 | 48 " |
휠 재질 | 고무 |
폭 | 79 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 길이 | 포크 두께 | 손잡이 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL-T-2-GPT | 2000의 파운드. | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | ₩ 18,743,276 | ||
ALL-T-2-GPT-L | 2000의 파운드. | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ₩ 20,228,701 | ||
ALL-T-4-GPT | 4000의 파운드. | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ₩ 20,448,069 | RFQ
| |
ALL-T-4-GPT-L | 4000의 파운드. | 87.0625 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ₩ 21,962,156 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.