항목 | 팔레트 트럭 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 재질 | 채워지는 거품 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 86.3125 " |
드라이브 캐스터 직경 | 18 " |
드라이브 캐스터 폭 | 8 1 / 2 " |
엔진 크기 | 190 참조 |
포크 높이 낮추기 | 3" |
포크 길이 | 48 " |
포크 안장 폭 | 52 " |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 4" |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 30 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 펌프 핸들 |
높이 | 45.38 " |
길이 | 90 " |
로드 센터 | 24 " |
낮은 높이 | 3" |
자재 | 강철 |
최대. 조정 가능한 포크 폭 | 36 " |
최대. 포크 조정 | 36 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 조정 | 8" |
전원 | 가스 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-all-t-2-gpt-l.pdf |
올려 진 높이 | 12 " |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B56.1-2004 |
스티어링 아크 각도 | 150도 |
스티어링 캐스터 직경 | 13 " |
스티어링 캐스터 폭 | 4" |
스트래들 폭 | 52 " |
폭 | 79 " |
선박 중량 (kg) | 585 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 200.66 |
HS 코드 | 8427208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 길이 | 포크 두께 | 손잡이 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL-T-2-GPT | 2000의 파운드. | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | ₩ 18,743,276 | RFQ
| |
ALL-T-4-GPT | 4000의 파운드. | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ₩ 20,448,069 | RFQ
| |
ALL-T-4-GPT-L | 4000의 파운드. | 87.0625 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ₩ 21,962,156 | RFQ
| |
ALL-T-1-GPT-ST-L | 1000의 파운드. | 86.6875 " | 48 " | 1.25 " | 45.38 " | 79.31 " | ₩ 22,601,650 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.