항목 | 알루미늄 갠트리 크레인 액세서리 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 재질 | 주철 |
색상 | 블랙, 화이트 |
지름 | 12 " |
높이 | 14 " |
길이 | 12 " |
잠금 유형 | 4 위치 |
측정 단위 | 마다 |
타입 | 받침 |
UPC | 691215001366 |
폭 | 3 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8431200000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.