VESTIL AHA-2-8-12 조절식 갠트리 크레인, 2000lb., 8 x 12피트 크기, 은색, 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 갠트리 크레인 |
조절 가능한 높이 | 가능 |
조정 가능한 증분 | 6" |
베이스 길이 | 96 " |
기본 너비 | 53.75 " |
빔 높이 | 6" |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 상판 | 4 "X 4 1 / 2" |
캐스터 유형 | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
플랜지 폭 | 3.31 " |
높이 | 150 " |
높이 조정 | 6 입력 |
I 빔 플랜지 폭 | 3-5 / 16 " |
I 빔 높이 | 6 피트 |
I 빔 길이 | 96 " |
I 빔 범위 | 114 "~ 144" |
길이 | 96 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 정리 | 144 " |
최대 전체 높이 | 150 " |
최소 재고 있음 정리 | 114 " |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-aha-2-8-12.pdf |
트롤리 이동 거리 | 72-1 / 4 " |
I 빔 아래에서 사용 가능한 높이 | 114 "~ 144" |
UPC | 691215001267 |
사용 가능한 빔 길이 | 72.25 " |
사용 가능한 이동 거리 | 72 1 / 4 " |
폭 | 53.75 " |
선박 중량 (kg) | 89.1 |
선박 높이 (cm) | 304.8 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 136.53 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | I 빔 길이 | I 빔 높이 | 폭 | I 빔 플랜지 폭 | 생산 능력 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 6,462,196 | RFQ
| |
AHA-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 6,866,821 | ||
AHA-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,181,247 | ||
AHA-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,386,170 | ||
AHA-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,752,563 | ||
AHA-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,116,963 | ||
AHA-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 9,669,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.