VESTIL AHA 시리즈 높이 조절식 알루미늄 갠트리 크레인
스타일 | 모델 | I 빔 길이 | I 빔 높이 | 폭 | I 빔 플랜지 폭 | 생산 능력 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AHA-6-8-8 | 96 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 11,490,665 | |
B | AHA-4-8-10 | 96 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 8,321,472 | |
C | AHA-6-8-10 | 96 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 12,216,145 | |
D | AHA-4-8-12 | 96 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 8,798,796 | |
E | AHA-2-8-8 | 96 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,622,265 | |
F | AHA-2-8-12 | 96 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 6,355,134 | |
G | AHA-6-8-12 | 96 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 12,321,043 | |
H | AHA-4-8-8 | 96 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,934,003 | |
I | AHA-2-8-10 | 96 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 6,057,469 | |
J | AHA-4-10-10 | 120 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 9,715,083 | |
K | AHA-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,181,247 | |
L | AHA-6-10-8 | 120 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 13,057,901 | |
M | AHA-6-10-12 | 120 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 13,577,200 | |
N | AHA-6-10-10 | 120 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 13,304,276 | |
O | AHA-4-10-8 | 120 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 9,384,912 | |
P | AHA-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 6,462,196 | RFQ
|
Q | AHA-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 6,866,821 | |
R | AHA-4-10-12 | 120 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 10,528,560 | |
S | AHA-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,116,963 | |
T | AHA-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,386,170 | |
U | AHA-6-12-8 | 144 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 12,914,923 | |
V | AHA-4-12-10 | 144 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 10,299,469 | |
W | AHA-4-12-8 | 144 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 9,699,810 | RFQ
|
X | AHA-4-12-12 | 144 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 11,135,574 | |
Y | AHA-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 7,752,563 | |
Z | AHA-6-12-12 | 144 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 13,915,338 | |
A1 | AHA-6-12-10 | 144 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 13,626,912 | |
B1 | AHA-2-15-12 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 10,104,716 | |
C1 | AHA-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 9,669,392 | |
D1 | AHA-4-15-12 | 180 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 13,380,665 | |
E1 | AHA-4-15-8 | 180 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 11,589,861 | |
F1 | AHA-2-15-8 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 8,941,952 | |
G1 | AHA-6-15-10 | 180 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 15,083,472 | RFQ
|
H1 | AHA-6-15-12 | 180 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 15,295,381 | |
I1 | AHA-6-15-8 | 180 " | - | 64.69 " | - | 6000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 14,770,534 | |
J1 | AHA-4-15-10 | 180 " | - | 53.94 " | - | 4000의 파운드. | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 | ₩ 12,111,170 |
AHA 시리즈 높이 조절식 알루미늄 갠트리 크레인
Vestil AHA 시리즈 높이 조절이 가능한 알루미늄 갠트리 크레인은 무거운 짐을 들어 올리고 이동하기 위한 유연하고 효율적인 솔루션을 제공하도록 설계된 휴대용 리프팅 장비입니다. 작업장, 창고 및 건설 현장에서 효율적인 화물 처리에 적합합니다. 이 갠트리 크레인에는 두 개의 스트랩이 포함되어 있어 편리하게 사용할 수 있습니다. 이 제품은 알루미늄 구조로 되어 있어 작동 수명이 연장됩니다. XNUMX개의 회전식 유리 충진 나일론 바퀴가 함께 제공되며, 각 바퀴에는 안전한 위치 지정을 위해 XNUMX방향 위치 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이 장치는 편리하게 높이를 조절할 수 있는 지게차 또는 기타 오버헤드 리프팅 장치를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
- 공압 작동 밸브
- 유압 프레스 액세서리
- 코일 후크
- 순환 수 킥 스페이스 히터
- HVAC 제어 장치
- 전기관련 테스터
- 체인 및 공구
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 오토 바디 도구
- CENTURY 비 통풍 플랜지 개방형 방적 오일 버너 모터
- B & P MANUFACTURING 나사
- SKB 보호 케이스, 38 43/64인치
- SOUTHWIRE COMPANY 나무 오거 비트
- VERMONT GAGE 스틸 Z Go/NoGo 가역 어셈블리
- ALL GEAR 3 가닥 트위스트 나일론 로프
- BATTALION 월 베이스 몰딩
- VESTIL 팔레트 랙용 RBG 시리즈 백 가드
- ALL MATERIAL HANDLING LC 시리즈 레버 체인 호이스트