그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 게이지 |
클래스 | 6g |
손잡이 길이 | 1.75 " |
자재 | 공구강 |
전체 길이 | 2.875 " |
스레드 크기 | M3.5 X 0.6 |
나사 유형 | 6g |
관용 | 클래스 X |
타입 | Go / No Go, Taperlock |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 클래스 | 손잡이 길이 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372101030 | Go / No Go, Taperlock | 6g | 1.5 " | 플러그 게이지 | 공구강 | 2 5 / 16 " | M1.6 X 0.35 | 6g | ₩ 529,200 | |
372104030 | Go / No Go, Taperlock | 6g | 1.5 " | 플러그 게이지 | 공구강 | 2 5 / 16 " | M2.0 X 0.40 | 6g | ₩ 517,562 | |
372107030 | Go / No Go, Taperlock | 6g | 1.5 " | 플러그 게이지 | 공구강 | 2 5 / 16 " | M2.5 X 0.45 | 6g | ₩ 542,797 | |
372108530 | Go / No Go, Taperlock | 6g | 1.75 " | 플러그 게이지 | 공구강 | 2.875 " | M3.0 X 0.50 | 6g | ₩ 500,115 | |
372111530 | Go / No Go, Taperlock | 6g | 2" | 플러그 게이지 | 공구강 | 3 5 / 16 " | M4.0 X 0.70 | 6g | ₩ 480,742 | |
372114530 | Go / No Go, Taperlock | 6g | 2" | 플러그 게이지 | 공구강 | 3 5 / 16 " | M5.0 X 0.80 | 6g | ₩ 488,530 | |
372117530 | Go / No Go, Taperlock | 6g | 2.75 " | 플러그 게이지 | 공구강 | 4.75 " | M6.0 X 1.00 | 6g | ₩ 418,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.