VERMONT GAGE
1980년부터 Vermont Gage는 금속 가공 산업을 위한 정밀 원형 핀, 플러그 게이지, 링 게이지 및 조버 드릴 비트를 제조해 왔습니다. 미국 켄터키에 본사를 둔 이 브랜드의 제품 라인에는 홀 드릴 보어와 와이어 게이지가 포함됩니다. 상세 보기
필터
수작업공구
금형/기계공작
에어/공기압
배관
테스터/측정기
수작업공구 필터
측정 및 레이아웃 도구전체보기
게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters NIST 추적 가능 플러그 및 핀 게이지는 게이지 슬롯 폭을 측정하고 구멍 사이의 거리를 계산하는 데 널리 사용됩니다. Go/No go 게이지용 플러스/마이너스 변형으로 사용 가능
홀 드릴 보어 및 와이어 게이지 플러그 게이지 게이지 멤버를 변경하고 더 큰 직경을 측정하는 데 사용되는 테이퍼록 플러그 게이지 및 게이지 어셈블리. Go/No Go 공차에서 사용 가능
링 게이지 제조된 부품의 외부 치수를 검사하도록 설계된 클래스 X 링 게이지. 보어 게이지 및 내부 마이크로미터용 마스터로 자주 사용됨
버몬트 게이지 소개
Vermont Gage의 광범위한 카탈로그에는 게이지 블록/클램프 감시 마스터, 플러그 게이지, 플러그 게이지, 링 게이지, 와이어 게이지, 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지가 포함됩니다. 브랜드의 클래스 ZZ 미터법 캐비닛 마모 패턴을 적절하게 나타내기 위해 0.000040~0.000060인치 깊이로 침투합니다. 이러한 캐비닛은 육안 검사를 용이하게 하여 더 정밀하게 게이지 핀을 교정하거나 교체할 수 있습니다. 버몬트 게이지 조버 드릴 블랭크 구조적 강성과 내구성을 위해 고속 강철 구조를 가공했습니다. 이 드릴 블랭크는 내식성을 강화하기 위해 밝은(코팅되지 않은) 마감을 제공합니다. 이 공구의 직경 공차는 +0.0000 / -0.0002인치입니다.
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/pub/media/catalog/blank.png)
고려해야 할 사항
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/rpt/b/includes/assets/img/cross-refrence.png)
상호 참조 대안
일부 Vermont Gage 파트 번호은 동등한 Mitutoyo 및 Insize 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Vermont Gage 제품을 사용할 수 있습니다.
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/rpt/b/includes/assets/img/shipping.png)
배송
이 버몬트 게이지 제품은 크기가 크거나 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/pub/media/catalog/brands/comp/black-guard-gages.jpg)
블랙 가드 게이지
이 게이지는 여러 가지 필수 목적을 수행하는 흑색 산화물 처리 기능을 갖추고 있습니다. 첫째, 녹과 부식을 방지하여 게이지의 수명과 정확성을 보호합니다. 둘째, 그들은...더 읽기
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/pub/media/catalog/brands/comp/black-guard-sets--pins.jpg)
블랙 가드 세트 및 핀
이 세트 및 핀은 클래스 ZZ 또는 Z 공차 수준으로 제공됩니다. 이러한 세트 및 핀은 사용자의 요구 사항에 따라 양면, 테이퍼락 또는 삼중 잠금 디자인으로 제공됩니다. 흑색산화처리가 되어있습니다...더 읽기
자주하는 질문
게이지에 밝고 선명한 표시가 중요한 이유는 무엇입니까?
정확한 측정을 위해서는 명확한 표시가 중요합니다. 게이지 핀의 밝고 선명한 표시는 측정값을 쉽고 정확하게 읽을 수 있도록 보장합니다.
내 프로젝트에 적합한 작업자 길이의 드릴 비트를 어떻게 선택합니까?
적절한 작업자 길이의 드릴 비트를 선택하려면 드릴링하는 재료와 원하는 구멍 크기를 고려하십시오. 드릴 비트가 드릴링 머신과 호환되는지, 해당 재료에 필요한 코팅이나 기능이 있는지 확인하십시오.
플러그 게이지와 링 게이지의 차이점은 무엇입니까?
플러그 게이지와 링 게이지는 치수 측정에서 서로 다른 용도로 사용됩니다. 구멍 검사용으로 설계된 플러그 게이지는 구멍에 직접 삽입되어 크기와 직경의 변화를 확인하는 견고한 원통형 도구입니다. 반면, 외부 치수를 평가하는 데 사용되는 링 게이지는 원통형 링과 유사한 관통 구멍 설계를 갖추고 있어 테스트 대상이 지정된 치수 내에 맞는지 확인합니다.
Vermont Gage의 다른 부품은 무엇입니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 넓은 범위의 타이로드, 스레드 링 게이지 홀더 과 게이지 박스 인서트 사용자의 요구 사항에 따라.
Vermont Gage의 홀 드릴 보어를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 매 사용 후 깨끗하고 마른 천으로 보어를 닦으십시오.
- 잘 지워지지 않는 잔해물을 제거하려면 순한 세척액을 사용하십시오.
- 표면이 긁힐 수 있는 연마재의 사용을 피하세요.
- 손상을 방지하기 위해 보어를 건조하고 안전한 장소에 보관하십시오.