WOODHEAD 130123 시리즈 페스툰 리드 카
스타일 | 모델 | 안장 반경 | 빔 크기 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | 케이블 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301230058 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230090 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230086 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230063 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230066 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230079 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230082 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230097 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230052 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230155 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | 평면 | 2.32 " | 6.16 " | 17.25 " | 8.25 " | RFQ
|
A | 1301230160 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | 평면 | 2.32 " | 8.25 " | 17.25 " | 8.25 " | RFQ
|
A | 1301230124 | 3.13 " | 152.4mm | 0.75 " | 평면 | 3.858 " | 8.25 " | 14.68 " | 1" | RFQ
|
A | 1301230118 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | 평면 | 3.858 " | 6.16 " | 14.68 " | 1" | RFQ
|
A | 1301230130 | 4.44 " | 101.6mm | 1" | 평면 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230136 | 4.44 " | 152.4mm | 1" | 평면 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230142 | 4.44 " | 101.6mm | 1.3 " | 일주 | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230139 | 4.44 " | 82.55mm | 1.3 " | 일주 | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230148 | 4.44 " | 152.4mm | 1.3 " | 일주 | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
130123 시리즈 페스툰 리드 카
Woodhead 130123 시리즈 페스툰 리드 카는 I-빔을 통한 에너지 전달에 사용됩니다. 평면 케이블과 원형 케이블을 모두 운반할 수 있는 강철 바퀴가 있습니다. 이러한 Aero-Motive 와이어 로프 페스툰 시스템의 구성 요소는 변색을 방지하기 위해 외부 표면에 분말 코팅이 되어 있습니다. 또한 RoHS 규정을 준수하며 최대 600V의 전선에 적합합니다. 이 장치는 크레인, 모노레일, 전기 호이스트, 공작 기계, 세차 시스템 및 도금 라인에 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤트 어댑터
- 소방 호스 및 소화전 밸브
- 센터 펀치
- 도구 검색
- 제어 변압기
- 압력계/진공계
- 비상 사태 대비
- 보안 경보 및 경고
- 플러시 밸브
- 플로트 밸브 및 액세서리
- BRADLEY 드 렌치 호스가있는 눈 세척
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 16인치
- SPACEPAK Zonepak 분기 댐퍼
- BUSSMANN ABS 계열 특수 퓨즈
- DURHAM MANUFACTURING 가연성 보관 캐비닛, 자동 폐쇄
- EATON VCP-W 시리즈 셀 롤러/휠 및 셔터 작동기
- MARTIN SPROCKET 구조용 박스 렌치, 산업용 블랙
- ALL GEAR 허스키 황소 로프 더블 브레이드 라이트 듀티 리깅 라인
- GROVE GEAR Bravo 520 시리즈 단일 감속 감속기