WOODHEAD 1301230148 꽃줄 리드 자동차, I-빔, 라운드 S6 스틸 휠
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 꽃줄 리드 자동차 |
빔 크기 | 152.4mm |
케이블 높이 | 1.3 " |
케이블 유형 | 일주 |
코팅 | 분말 코팅 |
깊이 | 8.25 " |
높이 | 17.25 " |
길이 | 12.83 " |
안장 반경 | 4.44 " |
주행 속도 | 121.92mpm |
휠 재질 | 강철 |
원산지 | US |
모델 | 안장 반경 | 빔 크기 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | 케이블 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230118 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | 평면 | 3.858 " | 6.16 " | 14.68 " | 1" | - | RFQ
|
1301230160 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | 평면 | 2.32 " | 8.25 " | 17.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
1301230155 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | 평면 | 2.32 " | 6.16 " | 17.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
1301230142 | 4.44 " | 101.6mm | 1.3 " | 일주 | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
1301230139 | 4.44 " | 82.55mm | 1.3 " | 일주 | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
1301230136 | 4.44 " | 152.4mm | 1" | 평면 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
1301230130 | 4.44 " | 101.6mm | 1" | 평면 | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.