그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | PVC |
보닛 스타일 | 보세 |
클래스 | 클래스 125 |
연결 유형 | 슬립 |
손잡이 재질 | PVC |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 3.5 " |
맥스. 유체 온도. | 167도 F |
맥스. 수압 | 40의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
줄기 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 5.5 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 입구에서 출구까지 길이 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 웨지 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | PVC | 4.5 " | 30의 PSI | 3" | 7.156 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 96,215 | ||
6401 | 알류미늄 | 5.187 " | 20의 PSI | 4" | 9-15 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 236,565 | ||
6601 | 304 스테인레스 스틸 | 11.125 " | 10의 PSI | 6" | 16-27 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 740,267 | ||
6801 | 304 스테인레스 스틸 | 13.75 " | 10의 PSI | 8" | 16-27 / 32 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 976,797 | ||
6201 | PVC | 3.5 " | 40의 PSI | 2" | 5.5 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 42,735 | ||
6910 | 304 스테인레스 스틸 | 13.125 " | 10의 PSI | 10 " | 23.75 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 1,589,192 | ||
6912 | 304 스테인레스 스틸 | 15.125 " | 10의 PSI | 12 " | 23.75 " | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 1,647,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.