VALTERRA
필터
배관
배관 필터
역류 방지기
게이트 및 글로브 밸브
1.5 ~ 12 인치 범위의 파이프 크기와 함께 사용하도록 설계된 ABS / PVC 게이트 밸브. 205 ° F의 최대 작동 온도에서 가스, 물, 오일, 그리스 및 슬러리를 처리 할 수 있습니다. 수동 ON / OFF 제어를 위해 304 SS, ABS, 알루미늄 및 PVC 핸들로 사용 가능
발테라 소개
Valterra Products, LLC는 고품질 RV 게이트 밸브 및 화장실, 배관 설비, 하수도 호스 및 수영장 물 테스트 키트로 유명한 ISO 9001 : 2008 인증 제조업체입니다. 회사의 ABS 및 PVC 게이트 밸브는 해양, 제조, 자동차, 석유 및 가스, 제약 산업의 응용 분야에 적합합니다. 클래스 125 발 테라 ABS 게이트 밸브 저압 또는 진공 라인에서 빠른 차단을 제공하고 가스, 물, 오일, 그리스 및 슬러리로 효율적으로 작업 할 수 있습니다. 이 Valterra 밸브는 섭씨 205 도의 최대 작동 온도, 스테인리스 스틸 상승 스템, 폴리 프로필렌 웨지 및 결합 보닛이 특징이며 최대 45psi의 수압을 견딜 수 있습니다. 유지 보수 및 수리 작업을 위해 쉽게 분해 할 수 있으며 다양한 입구에서 출구 길이 및 파이프 크기로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 안면보호
- 클램프
- 자동차 인테리어
- 네일
- 스트레이너
- 인버터 블 포크 수동 자재 리프트
- 용접기 생성기
- 가변 주파수 드라이브 액세서리
- 드럼 마개 및 플러그 렌치
- 풀 커버 펌프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 월 플레이트
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 CPVC 일정 80 절연 커플러
- GASTON MILLE 섭씨 안전화
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5971T 시리즈
- REGAL 고성능 테이퍼 파이프 탭, NPT, 광택
- MITUTOYO 968 시리즈 직사각형 베이스 각도기
- CHICAGO PNEUMATIC 볼강
- COPELAND 크랭크 케이스 히터
- WALTER TOOLS 삼각형 인덱서블 터닝 인서트
- KASON 도어 클로저