항목 | 공기 방출 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
연결 유형 | FNPT |
플로트 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
인 레트 크기 | 2" |
맥스. 유체 온도. | 250도 F |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최소. 압력 | 5의 PSI |
출구 크기 | 1 / 2 " |
진공 압력 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 9.87 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
A. 공기 밸브에 물이 들어가면 부력으로 인해 플로트가 상승하여 밸브를 밀봉합니다. 밸브 본체에 공기가 축적되면 플로트가 떨어지고 밸브의 오리피스를 열어 시스템에서 축적된 공기 또는 가스를 배출합니다.
A. 거의 모든 유형의 액체는 침전물과 부유 입자를 운반하는 경향이 있습니다. 먼지로 인한 기능 장애 및 막힘을 방지하려면 밸브를 주기적으로 점검하고 서비스해야 합니다(필요한 경우).
A. 압력 배관 시스템의 에어 포켓은 흐름의 효율성을 감소시키고 펌핑에 필요한 전력을 증가시킵니다. 큰 에어 포켓이 생성되면 압력 서지, 파이프 파열 또는 손상을 일으킬 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.