항목 | 공기 방출 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
연결 유형 | FNPT |
플로트 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
인 레트 크기 | 1" |
맥스. 유체 온도. | 250도 에프 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최소. 압력 | 5의 PSI |
출구 크기 | 1 / 2 " |
진공 압력 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 2.44 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
A. 공기 배출 밸브는 대기압에서 열리고 액체가 있으면 자동으로 닫힙니다. 릴리프 밸브는 설정점 이하의 압력에서 수집된 공기를 방출하지 않습니다.
A. 공기 방출 밸브와 공기 진공 밸브는 일반적으로 시스템으로 공기를 쉽게 방출하고 끌어들이기 위해 긴 파이프에 800m마다 설치됩니다.
A.
A. FNPT 연결 기능을 갖추고 있어 설치가 쉽습니다.
A. 주요 요인으로는 유체 호환성, 입구/출구 크기, 작동 압력 범위, 배기 용량 및 재료 구조 등이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.