항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | 플랜지 |
손잡이 재질 | 연성 주철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 9 45 / 64 " |
맥스. 유체 온도. | 500도 F |
맥스. 수압 | 750의 PSI |
파이프 크기 | 1.25 " |
줄기 재질 | 410 스테인레스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 10 " |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 11.18 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8481801070 |
원산지 | US |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
307145 | 9 45 / 64 " | 1" | 10 " | ₩ 6,229,352 | |
307165 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 12.5 " | ₩ 7,125,037 | |
307175 | 12.593 | 2" | 18 " | ₩ 3,396,610 | |
314008 | 9 45 / 64 " | 1" | 8-3 / 32 " | ₩ 10,114,510 | |
314012 | 9 45 / 64 " | 1.25 " | 8-3 / 32 " | ₩ 10,802,977 | |
314016 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 8.593 | ₩ 10,100,947 | |
314020 | 12.593 | 2" | 9-13 / 64 " | ₩ 9,738,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.