그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | CFT B32MM-320 |
바 Dia. | 1.259 " |
최소 구경 | 1.47 " |
전체 길이 | 12.598 " |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 수다쟁이 없음 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
모델 | ANSI 번호 | 최소 구경 | 전체 길이 | 생크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFT B1000-10 | CFT B1000-10 | 1.2 " | 10 " | 강철 | ₩ 1,768,357 | |
CFT B1000-14 | CFT B1000-14 | 1.2 " | 14 " | 강철 | ₩ 3,413,375 | |
CFT B1000-16 | CFT B1000-16 | 1.2 " | 16 " | 스틸, 카바이드 | ₩ 7,568,715 | |
CFT B1000-18 | CFT B1000-18 | 1.2 " | 18 " | 스틸, 카바이드 | ₩ 14,759,465 | |
CFT B1250-12 | CFT B1250-12 | 1.47 " | 12 " | 강철 | ₩ 1,975,242 | |
CFT B1250-16 | CFT B1250-16 | 1.47 " | 16 " | 강철 | ₩ 3,719,712 | |
CFT B1250-18 | CFT B1250-18 | 1.47 " | 18 " | 스틸, 카바이드 | ₩ 9,368,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.