항목 | 케이블 타이 마운팅 패드 |
클립 유형 | 사방 |
색상 | 자연의 |
높이 | 0.26 " |
길이 | 2" |
자재 | 나일론 6/6 내추럴 |
장착 방법 | 아크릴 기반 접착제 |
슬롯 높이 | 0.13 입력 |
슬롯 너비 | 0.812 " |
온도. 범위 | -140도 ~ 185도 F |
타입 | 4- 방법 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 슬롯 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
파트 번호Y-750-9-C | 0.16 " | 0.75 " | 0.16 " | 0.75 " | ₩ 40,232 | ||
파트 번호Y-1000-9-C | 0.2 " | 1.13 " | 0.205 " | 1.13 " | ₩ 47,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.