TSUBAKI RS16BRB 리벳 롤러 체인 10피트
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 16B |
체인 유형 | 영국 표준 |
끝을 중심선에 연결 | 0.783 " |
길이 | 10ft. |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 강철 |
핀 직경 외부. | 0.326 " |
전체 폭 | 1.488 " |
핀 길이 | 1.488 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.125 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1" |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.705 " |
롤러 직경 | 0.625 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.827 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 16,500 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.67 " |
선박 중량 (kg) | 8.53 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 7315110045 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 핀 직경 외부. | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25SSRB | 0.091 " | 25SS | 26 파운드 | 0.339 " | 0.339 " | 0.03 " | 1 / 4 " | 0.15 " | ₩ 639,047 | ||
35SSRB | 0.141 " | 35SS | 60 파운드 | 0.519 " | 0.519 " | 0.05 " | 3 / 8 " | 0.238 " | ₩ 609,927 | ||
60HRB | 0.234 " | 60H | 2200의 파운드 | 1.252 " | 1.252 " | 0.125 " | 3 / 4 " | 0.583 " | ₩ 406,630 | ||
80HRB | 0.312 " | 80H | 3630 파운드 | 1.543 " | 1.543 " | 0.156 " | 1" | 0.72 " | ₩ 814,450 | ||
80SSRB | 0.312 " | 80SSRB | 397 파운드 | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | 1" | 0.638 " | ₩ 2,033,675 | ||
C2040NTRB | 0.156 " | C2040NT | - | 0.717 " | 0.717 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 432,722 | ||
C2050NTRB | 0.2 " | C2050NT | - | 0.878 " | 0.878 " | 0.08 " | 1-1 / 4 " | 0.406 " | ₩ 482,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.