그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 35SS |
파단 강도 | 60 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.200 |
체인 유형 | 표준 리벳 |
끝을 중심선에 연결 | 0.281 " |
내부 핀 직경. | 0.141 " |
길이 | 10ft. |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 허용 하중 | 60 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.141 " |
전체 폭 | 0.519 " |
핀 길이 | 0.519 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.05 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 3 / 8 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.238 " |
롤러 직경 | 롤러리스 |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.354 " |
온도. 범위 | -270에서 750F로 |
인장 강도 | 60의 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.188 " |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7315110045 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 핀 직경 외부. | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25SSRB | 0.091 " | 25SS | 26 파운드 | 0.339 " | 0.339 " | 0.03 " | 1 / 4 " | 0.15 " | ₩ 547,050 | ||
60HRB | 0.234 " | 60H | 2200의 파운드 | 1.252 " | 1.252 " | 0.125 " | 3 / 4 " | 0.583 " | ₩ 348,092 | ||
80HRB | 0.312 " | 80H | 3630 파운드 | 1.543 " | 1.543 " | 0.156 " | 1" | 0.72 " | ₩ 697,200 | ||
80SSRB | 0.312 " | 80SSRB | 397 파운드 | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | 1" | 0.638 " | ₩ 1,740,882 | ||
C2040NTRB | 0.156 " | C2040NT | - | 0.717 " | 0.717 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 370,422 | ||
C2050NTRB | 0.2 " | C2050NT | - | 0.878 " | 0.878 " | 0.08 " | 1-1 / 4 " | 0.406 " | ₩ 413,210 | ||
C2060HNTRB | 0.234 " | C2060HNT | - | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1-1 / 2 " | 0.573 " | ₩ 754,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.