항목 | 오프셋 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | C2062H |
끝을 중심선에 연결 | 0.561 " |
내부 핀 직경. | 0.33 " |
길이 | 1.5 " |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 948 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.33 " |
전체 폭 | 1.055 " |
핀 길이 | 1.055 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.677 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1.5 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.494 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.677 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 9040 파운드 |
타입 | 더블 피치 중공 핀 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.500 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.