WIDIA 고속 강철 나선형 플루트 탭, 주석 마감
필터
마침 : 주석 , 목록 번호: 2364 , 재료: 고속철 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: 조잡한
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19932 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 만나는 | ₩ 31,937 | |
A | 19931 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 플러그 | ₩ 33,617 | |
A | 19930 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 만나는 | ₩ 31,920 | |
A | 19929 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 플러그 | ₩ 35,000 | |
A | 19934 | 3 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 만나는 | ₩ 34,790 | |
A | 19933 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 플러그 | ₩ 38,622 | |
A | 19927 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 플러그 | ₩ 43,120 | |
A | 19928 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 만나는 | ₩ 39,305 | |
A | 19936 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 만나는 | ₩ 42,980 | |
A | 19935 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 플러그 | ₩ 42,980 | |
A | 19940 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 만나는 | ₩ 86,782 | |
A | 19939 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 플러그 | ₩ 87,045 | |
A | 19938 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 만나는 | ₩ 49,735 | |
A | 19937 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 플러그 | ₩ 54,530 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비바람에 견디는 상자
- 풍속 표시기
- 펜던트 제어 스테이션
- 박격포 괭이
- 페데스탈 팬 모터
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 교통안전
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 솔레노이드
- 와이어 천
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 육각 니플
- PARKER 튜브 너트
- TRIM LOK INC 트림 씰 328 피트
- S & W 스터드 스타일 레벨링 마운트
- KIPP K0269 시리즈, M6 나사 크기 조정 가능 핸들
- BUSSMANN ATR 시리즈 자동차 퓨즈
- COOPER B-LINE 도관/케이블 지지대
- DORMONT 41 울트라 플로우 시리즈 고 BTU 가스 커넥터
- WESCO 팔레트 트럭
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 교체 인테리어