그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 2364 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 15 / 16 " |
피치 | 1.50mm |
피치 직경 제한 | D10 |
생크 직경 | 0.381 " |
크기 | M10 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 47 / 64 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19940 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 만나는 | ₩ 86,782 | |
19939 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 플러그 | ₩ 87,045 | |
19938 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 만나는 | ₩ 49,735 | |
19936 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 만나는 | ₩ 42,980 | |
19935 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 플러그 | ₩ 42,980 | |
19934 | 3 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 만나는 | ₩ 34,790 | |
19933 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 플러그 | ₩ 38,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.