그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오프셋 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 50AS |
내부 핀 직경. | 0.2 " |
자재 | 600 스테인레스 스틸 |
맥스. 허용 하중 | 230 파운드 |
전체 폭 | 0.878 " |
피치 | 0.625 " |
롤러 직경 | 0.4 " |
온도. 범위 | -40에서 750F로 |
타입 | 부식 방지 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.375 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
모델 | 온도. 범위 | ANSI 체인 크기 | 내부 핀 직경. | 롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 자재 | 맥스. 허용 하중 | 전체 폭 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40NP O / L | 14 ~ 302F | 40NP | 0.156 " | - | 니켈 도금 | - | - | 0.5 " | ₩ 104,125 | |
50NP O / L | 14 ~ 302F | 50NP | 0.2 " | - | 니켈 도금 | - | - | 0.625 " | ₩ 140,665 | |
60NP O / L | 14 ~ 302F | 60NP | 0.234 " | - | 니켈 도금 | - | - | 0.75 " | ₩ 168,577 | |
40SS O / L | -270에서 750F로 | 40SS | 0.156 " | - | 304 스테인레스 스틸 | - | - | 0.5 " | ₩ 209,195 | |
50SS O / L | -270에서 750F로 | 50SS | 0.2 " | - | 304 스테인레스 스틸 | - | - | 0.625 " | ₩ 242,725 | |
60SS O / L | -270에서 750F로 | 60SS | 0.234 " | - | 304 스테인레스 스틸 | - | - | 0.75 " | ₩ 337,662 | |
40SS O / L | -270에서 750F로 | 40AS | 0.156 " | 0.312 | 304 스테인레스 스틸 | 150 파운드 | 0.717 " | 0.5 " | ₩ 212,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.