그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 40 |
보어 직경. | 1-1 / 4 " |
부싱 필요 | 없음 |
허브 직경 | 3" |
보어를 통한 길이 | 1" |
자재 | 탄소강 |
이의 수 | 23 |
외부 Dia. | 3.94 " |
피치 Dia. | 3.672 " |
고정 나사 직경 (에.) | 5/16 |
세트 스크류 위치 | 키홈 바로 위 및 키홈에서 90도 |
타입 | 완성 된 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8483901000 |
모델 | 이의 수 | ANSI 스프로킷 번호 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 피치 Dia. | 타입 | 부싱 필요 | 허브 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25B22SS | 22 | 25 | 1 / 4 " | 1.889 " | 1.757 " | 플레인 보어 | - | 1-7 / 16 " | ₩ 293,387 | |
25B40SS | 40 | 25 | 3 / 8 " | 3.327 " | 3.187 " | 플레인 보어 | - | 2" | ₩ 694,067 | |
35B40SS | 40 | 35 | 1 / 2 " | 4.99 " | 4.78 " | 플레인 보어 | - | 2-1 / 4 " | ₩ 753,690 | |
40B40SS | 40 | 40 | 5 / 8 " | 6.66 " | 6.373 " | 플레인 보어 | - | 3" | ₩ 1,227,957 | |
40B60SS | 60 | 40 | 5 / 8 " | 9.84 " | 9.554 " | 플레인 보어 | - | 3" | ₩ 1,357,842 | |
80B11SS | 11 | 80 | 1" | 4.01 " | 3.55 " | 플레인 보어 | - | 2-13 / 16 " | ₩ 758,012 | |
160B8 | 8 | 160 | 1-3 / 8 " | 6.028 " | 5.226 " | 스톡 보어 | 없음 | - | ₩ 483,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.