항목 | 병원 등급 UPS |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 42 분 / 18 분 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 9" |
유형 표시 | LED |
높이 | 12.7 " |
Hz | 60 |
입력 연결 | NEMA 6-5P-HG 플러그가있는 15 피트 코드 |
현재 입력 | 5.5 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 타워 / 벽 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | (4) 5-15R |
콘센트 유형 | (4) UPS / 서지 |
Output Voltage | 115 / 120 VAC |
상 | 1 |
포트 | DB9 직렬, USB 통신 포트 |
전력 정격 | 700VA |
전송 시간 | 2 ~ 4msec |
UPS 유형 | 의료 학년 |
VA 등급 | 700VA |
와트 | 450W |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.25 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8504407012 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | NEMA 플러그 구성 | 코드 길이 | 깊이 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 콘센트 유형 | Output Voltage | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRK | 5-15P | 10ft. | 3.5 " | 5-15R | (3) 5-15R-HG | (3) 서지 | 120 VAC | USB 통신 포트 | ₩ 3,987,357 | ||
스마트 1200XLHG | 5-15P | 6ft. | 9" | 5-15R | (4) 5-15R | (4) UPS / 서지 | 115 / 120 VAC | DB9 직렬, USB 통신 포트 | ₩ 2,662,397 | ||
옴니스마트350HG | 5-15P | 6ft. | 7.2 " | 5-15R | (4) 5-15R-HG | (4) UPS / 서지 | 120 VAC | DB9 직렬 | ₩ 1,537,392 | ||
SMX1200XLHG | C14 | 코드 없음 | 9.1 " | C13 | 6 | UPS / 서지 | 220 / 230 / 240VAC | USB, DB9 직렬 | ₩ 2,438,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.