항목 | 라인 컨디셔너 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 6.75 " |
높이 | 6.75 " |
입력 전압 | 120V |
맥스. 암페어 | 20 |
실장 형 | 작은 탑 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | (4) 5-15R, (2) 5-15/20R |
아울렛 수 | 6 |
Output Voltage | 120V |
출력 와트 | 2400 |
상 | 1 |
전력 정격 | 2.4kVA |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.33 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 9032894000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.