ADVANCE TABCO 올바른 작업 테이블이 있는 주방 싱크대, 스테이션 1개
필터
다시 시작 : 가능 , 본체 재질: 스테인리스 강 , 그릇 깊이: 12 " , 그릇 크기: 16 "X 20" , 배수구: 3.5 " , 수도꼭지 장착 센터: 4" , 수도꼭지 작동: 해당 사항 없음 , 게이지: 16 , 장착 유형: 바닥 , 구멍 수: 2 , 역 수: 1 , 전체 높이: 35 " , 전반적인 너비: 30 " , 사이드 스플래시: 아니 , 수도꼭지 있음/수도꼭지 없음: 수도꼭지로
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | KMS-11B-305L | 60 " | ₩ 10,099,967 | |
A | KMS-11B-306L | 72 " | ₩ 9,907,975 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 버핑 휠
- 연마 용 샤프닝 파일
- 배기 가스 히터 액세서리
- 환경 측정기
- 벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 무선 도구
- 브레이스 및 브라켓
- 걸레/물티슈
- 전선 및 케이블
- FASCO Shaded Pole Open Air-Over HVAC 모터
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 링컨 스타일
- ARLINGTON INDUSTRIES 스크류 인 커넥터, 절연 목구멍
- COOPER B-LINE 트위스트 패스너
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 구동식 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- MARTIN SPROCKET 행거 베어링, 하드 아이언
- SIMPLEX 리프팅 백
- 3M 양방향 핀
- DUPONT Tychem 4000 후드형 내화학성 작업복