₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 접착제 본드 | Standard |
| 백업 유형 | 감압 성 접착제 |
| 색상 | 검정 |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM |
| 최대 작동 온도 | 150 ° F |
| 최저 작동 온도 | -20 ° F |
| 장착 위치 | 문, 해치 |
| 장착 스타일 | 자기 접착제 |
| 전체 높이 | 3 / 16 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 3 / 8 " |
| 제품 유형 | 봉 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 늑골 | 늑골 |
| 봉인 모양 | 평면 |
| 씰 타입 | 찰싹 |
| 스타일 | 다중 리브 직사각형 |
| UL 방화 등급 | UL94HB |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.45 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전체 폭 | 전체 높이 | 자재 | 백업 유형 | 스타일 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X103BT-100 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 381,392 | |
| X103BT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 114,448 | |
| X103BT-500 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 1,697,312 | |
| X103HT-100 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | EPDM | 감압 성 접착제 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 199,984 | |
| X103HT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 감압 성 접착제 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 63,184 | |
| X113BT-100 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 249,616 | |
| X113BT-25 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | 아크릴 폼 | 다중 리브 직사각형 | ₩ 84,432 |
제품 탐색
더 알아보기
- EGA PRODUCTS
- GRATING FASTENERS
- KEYSHAFT
- HAWS
- MICHIGAN BRUSH
- 화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프
- LED 도로 조명탄, 안전 조명
- 파일 클리너
- 루핑 못
- ANSELL 11-511 Hyflex 절단 방지 장갑
- IRONCLAD Summit 반사 장갑
- GLOBE SCIENTIFIC 그리핀 스타일 비커, 폴리메틸펜텐, 인쇄된 눈금
- 13mm 튜브용 GLOBE SCIENTIFIC 스냅 캡(엄지 탭 XNUMX개 포함)
- DIXON 황동 핀 러그 플러그
- HOFFMAN 유형 4X 바닥 장착형 3도어 XNUMX점 래치 분리 인클로저
- STA-KON 비절연 링 단자
- GF GAGE 나사형 플러그 게이지
- 새로운 돼지 유출 팔레트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X113HT-25 고무 씰 리브 0.375인치 폭 25피트
₩ 38,880 /단위