SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링, 글로벌 스타일 고유량
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E580 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 2 " | -40도 ~ 200도 F | ₩ 14,157 | |
B | 30E582 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 13,247 | |
A | 30E578 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | ₩ 15,820 | |
C | 30E590 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 7,770 | |
A | 30E581 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | ₩ 36,697 | |
B | 30E583 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 3 / 8 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 16,187 | |
B | 30E584 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 4,637 | |
B | 30E585 | - | 1 / 2 " | (M) NPT | 3 / 8 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 28,525 | |
B | 30E586 | - | 1 / 2 " | (M) NPT | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 38,622 | |
D | 30E587 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | - | -40도 ~ 200도 F | ₩ 18,025 | |
D | 30E588 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | - | -40도 ~ 250도 F | ₩ 18,042 |
빠른 연결 호스 커플링, 글로벌 스타일 고유량
Speedaire 글로벌 스타일 고유량 커플링 플러그는 커플링 세트의 암 끝단으로, 압축 공기 공급 장치에 도구와 공기 호스를 부착하도록 제조되었습니다. 이 304 스테인리스 스틸 커플링은 흐름을 개선하여 탁월한 효율성을 제공하고 공기 비용을 줄이며 압력 강하를 줄입니다. 젖꼭지라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물 작업의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마이크로 미터
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 흡입 플랜지
- 에어컨 압축기
- 오일 필터 및 캔 크러셔
- 테스크 조명
- 수레 및 수레 액세서리
- 수공구 키트
- 에어콤프레셔 액세서리
- 용접봉 및 와이어
- PREMIER 페인트 롤러 프레임
- LITTLE GIANT 작업 테이블
- APPROVED VENDOR 접지 클램프 죠 열기
- LAB SAFETY SUPPLY 정성 여과지
- MILWAUKEE 판금 커터
- JACKSON SAFETY 프리미엄 XP460 시리즈 보안경
- APOLLO VALVES 87B-100 시리즈 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
- KIMBLE CHASE 교체용부품
- GREENLEE 펀치
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4584 시리즈