그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
호스 연결 | (M) NPT |
교환 유형 | 하이 플로우 인터체인지 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 | HNBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30E578 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 4 " | -40도 ~ 200도 F | ₩ 15,820 | |
30E580 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 2 " | -40도 ~ 200도 F | ₩ 14,157 | |
30E581 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | 3 / 8 " | -40도 ~ 200도 F | ₩ 36,697 | |
30E582 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 4 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 13,247 | |
30E584 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 2,310 | |
30E585 | - | 1 / 2 " | (M) NPT | 3 / 8 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 28,525 | |
30E586 | - | 1 / 2 " | (M) NPT | 1 / 2 " | -40도 ~ 250도 F | ₩ 38,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.