STAFFORD MFG 5LM040040REMK 샤프트 커플링, 키홈 포함, 가공 가능한 보어, 40mm 샤프트 직경, 강철
항목: CJ6LHC
모델: 5LM040040REMK
₩ 313,905 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
튜브 내경 | 40 mm |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
키홈 A | 12 mm |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 60mm |
파일럿 홀 크기 | 12.303mm |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | M6 x 1.0 x 18mm |
총 길이 | 90 mm |
타입 | 로우 프로파일 |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 A | 외부 Dia. | 나사 크기 | 총 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008REMK | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 고강도 | ₩ 142,901 | RFQ
|
5L010010REMK | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 고강도 | ₩ 142,570 | RFQ
|
5L012012REMK | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 고강도 | ₩ 187,192 | RFQ
|
5L014014REMK | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | 고강도 | ₩ 196,000 | RFQ
|
5L100100REMK | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 고강도 | ₩ 223,312 | RFQ
|
5L102102REMK | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | 고강도 | ₩ 200,505 | RFQ
|
5L104104REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 고강도 | ₩ 233,723 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.