OSG 336Ni 프리미엄 탭
필터
마침 : HR , 목록 번호: 336NI , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 수정 된 바닥 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3360003053 | 미터법 거친 | 3 | 46mm | 0.50mm | D3 | 4.00mm | M3 | 18mm | ₩ 146,247 | |
A | 3360018257 | 미터법 거친 | 3 | 95mm | 2.50mm | D7 | 14.00mm | M18 | 45mm | ₩ 511,612 | |
A | 3360022258 | 미터법 거친 | 3 | 95mm | 2.50mm | D8 | 17.00mm | M22 | 45mm | ₩ 851,655 | |
A | 3360020258 | 미터법 거친 | 3 | 95mm | 2.50mm | D8 | 15.00mm | M20 | 45mm | ₩ 576,117 | |
A | 3360012756 | 미터법 거친 | 3 | 70mm | 1.75mm | D6 | 8.50mm | M12 | 30mm | ₩ 234,500 | |
A | 3360010156 | 미터법 거친 | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 7.00mm | M10 | 30mm | ₩ 192,587 | |
A | 3360008255 | 미터법 거친 | 3 | 62mm | 1.25mm | D5 | 6.20mm | M8 | 20mm | ₩ 147,647 | |
A | 3360004074 | 미터법 거친 | 3 | 52mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 20mm | ₩ 121,432 | |
A | 3360250453 | 미터법 거친 | 3 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | ₩ 199,692 | |
A | 3360016207 | 미터법 거친 | 3 | 75mm | 2.00mm | D7 | 12.50mm | M16 | 30mm | ₩ 409,657 | |
A | 3360014207 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 2.00mm | D7 | 10.50mm | M14 | 38mm | ₩ 333,007 | |
A | 3360006105 | 미터법 거친 | 3 | 62mm | 1.00mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ₩ 133,385 | |
A | 3360005084 | 미터법 거친 | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.50mm | M5 | 22mm | ₩ 124,425 | |
A | 3360024308 | 미터법 거친 | 4 | 95mm | 3.00mm | D8 | 19.00mm | M24 | 45mm | ₩ 948,342 | |
A | 3360018156 | 미터법 정밀 | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 14.00mm | M18 | 45mm | ₩ 511,612 | |
A | 3360024156 | 미터법 정밀 | 4 | 95mm | 1.50mm | D6 | 19.00mm | M24 | 45mm | ₩ 948,342 | |
A | 3360006755 | 미터법 정밀 | 3 | 62mm | 0.75mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ₩ 133,385 | |
A | 3360016156 | 미터법 정밀 | 3 | 75mm | 1.50mm | D6 | 12.50mm | M16 | 30mm | ₩ 409,657 | |
A | 3360010255 | 미터법 정밀 | 3 | 70mm | 1.25mm | D5 | 7.00mm | M10 | 30mm | ₩ 192,587 | |
A | 3360012156 | 미터법 정밀 | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 8.50mm | M12 | 30mm | ₩ 234,500 | |
A | 3360014156 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 1.50mm | D6 | 10.50mm | M14 | 38mm | ₩ 333,007 | |
A | 3360020156 | 미터법 정밀 | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 15.00mm | M20 | 45mm | ₩ 576,117 | |
A | 3360022156 | 미터법 정밀 | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 17.00mm | M22 | 45mm | ₩ 851,655 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에너지 회수 통풍기
- 실내공기질 검사
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 공압 제어 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- 무선 도구
- 전압 레귤레이션
- 중앙 장비
- 외부 페인트 및 얼룩
- GARLAND MFG 데드 블로우 해머
- RAE 포장 스텐실, Mph
- CJT KOOLCARB 초경 팁 Jobber 드릴 비트, TiN 마감
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 자동 밸브 디스크
- DIXON Deadman 스프링 리턴 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 소켓, EPDM O-링
- SPEARS VALVES CPVC 게이지 가드, PTFE 다이어프램
- GRAINGER 조인트 볼트 및 너트
- MCR SAFETY Ninja Therma Force 절연 절단 방지 작업 장갑
- BROWNING VF2S 200 시리즈 표준 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링