그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | HR |
목록 번호 | 336NI |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 70mm |
피치 | 1.50mm |
피치 직경 제한 | D6 |
생크 직경 | 8.50mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 30mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3360003053 | 미터법 거친 | 3 | 46mm | 0.50mm | D3 | 4.00mm | M3 | 18mm | ₩ 146,247 | |
3360004074 | 미터법 거친 | 3 | 52mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 20mm | ₩ 121,432 | |
3360005084 | 미터법 거친 | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.50mm | M5 | 22mm | ₩ 124,425 | |
3360006105 | 미터법 거친 | 3 | 62mm | 1.00mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ₩ 133,385 | |
3360006755 | 미터법 정밀 | 3 | 62mm | 0.75mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ₩ 133,385 | |
3360008255 | 미터법 거친 | 3 | 62mm | 1.25mm | D5 | 6.20mm | M8 | 20mm | ₩ 147,647 | |
3360010156 | 미터법 거친 | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 7.00mm | M10 | 30mm | ₩ 192,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.