₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 백업 유형 | 감압 성 접착제 |
| 코어 Dia. | 0.188 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 전체 높이 | 0.437 " |
| 전체 폭 | 3 / 8 " |
| 스타일 | D 모양 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.45 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전체 높이 | 자재 | 백업 유형 | 코어 Dia. | 스타일 | 전체 폭 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X105HT-100 | 7 / 16 " | EPDM | 감압 성 접착제 | 0.188 " | D 모양 | - | ₩ 147,552 | |
| X105BT-25 | 7 / 16 " | EPDM | 아크릴 폼 | 0.188 " | D 모양 | 3 / 8 " | ₩ 97,424 | |
| X105BT-100 | 0.437 " | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 아크릴 폼 | 0.188 " | D 모양 | 3 / 8 " | ₩ 311,040 |
제품 탐색
- 베링거 시스템 S62125-PP 베링거 파이프 시스템 S62125-PP
- COOPER B-LINE 22 FTF 전선로 텔레스코핑 피팅, 레이 인 배선, 강철, 회색, 2.5 x 2.5인치 크기
- MOVINCOOL 484789-0220 응축수 펌프 키트
- CONEX BANNINGER K5041003000000 벤드, 45도, 3/8인치 크기
- THERMOSOFT IT0803-24 히팅 케이블 24V 24 너비 8 피트
- MAIN FILTER INC. MF0422402 SH84009 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 씰, 5.59인치 높이
- 타이탄 패스너 ARX21032
- WALTER TOOLS P2336005-UNF7/16 6149493 스파이럴 포인트 탭, 7/16-20 나사 크기, 3/4인치 나사 길이, 3 29/32인치 길이
더 알아보기
- BISHOP-WISECARVER
- DEFLECTO
- KEYSHAFT
- ONDRIVES US
- TEKTON
- 서랍장 캐비닛
- 트레일러 잠금 장치
- 수중 배수 펌프
- 소켓 고정 나사
- 유압 어큐뮬레이터
- OIL SAFE 충전점 ID 와셔
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 15게이지, 너클 코팅
- CHICAGO PNEUMATIC CP0611 시리즈 임팩트 렌치
- MUELLER INDUSTRIES 11BC 아이언 바디 Y 스트레이너
- COOPER B-LINE 슬롯형 활주로 지원 키트
- ML KISHIGO 콘트라스트 메쉬 조끼, 오렌지
- WEG Jp 풋 마운트, XNUMX상 방폭 모터
- TENACTIV 니트 베임 방지 장갑
- AME INTERNATIONAL 대형 트럭 및 버스용 휠 초크
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X105HT-25 고무 씰 D 섹션 0.38인치 폭 25피트
₩ 50,672 /단위