TRIM LOK INC X105BT-25 고무 씰 D 섹션 0.38 인치 너비 25 피트 | AA2BYA 10D158

TRIM LOK INC X105BT-25 고무 씰 D 섹션 0.38인치 폭 25피트

항목 : AA2BYA모델: X105BT-25교차 참조 : 10D158
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 97,424
5.00% 꺼짐
₩ 92,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 폼 고무 씰 접착제
접착제 본드 고강도
백업 유형 아크릴 폼
색상 검정
코어 Dia. 0.188 "
길이 25 피트
자재 EPDM
최대 작동 온도 150 ° F
최저 작동 온도 -20 ° F
장착 위치 문, 해치
장착 스타일 자기 접착제
전체 높이 7 / 16 "
전체 길이 25 피트
전체 폭 3 / 8 "
제품 유형
저항 속성 오존 저항성, 박리 및 전단 저항성, 내열성, 자외선 저항성, 방수성
늑골 늑골이 없는
봉인 모양 D 모양
씰 타입 찰싹
스타일 D 모양
UL 방화 등급 UL94HB

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)50.8
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드4016100000
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim Lok X105BT-25 고무 씰 D-섹션은 방음 인클로저 및 중장비의 소음이나 진동을 제거하고 오염 물질이나 극한 날씨로부터 보호하는 데 이상적입니다. 이 고무 트림 씰은 폼 접착 아크릴로 뒷받침되어 창문이나 문에 쉽게 설치할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해서는 25% 압축이 필요합니다.

특징:

  • Trim Lok X105BT-25 고무 씰 D-섹션은 25피트 길이로 제공되는 맞춤형 EPDM 스폰지 고무 화합물입니다.
  • 자체 접착 특성이 있으며 BT(3M 접착 테이프 시스템) 및 HT(기존 감압 접착제)의 두 가지 테이프 옵션으로 제공됩니다.
  • 이 장치는 오존 및 햇빛 노화에 강하고 우수한 수분 흡수 및 압축을 제공합니다.
  • 화씨 -20도의 최소 온도에서도 잘 작동합니다.

표준 및 승인 :

  • FMVSS 302
  • UL94HB

자주 묻는 질문:

Q. HT 점착제란 무엇입니까?

A. 고무 씰은 두 개의 고정된 물체 사이에 압착되거나 정적 응용 프로그램에서 사용될 때 이 아크릴 기반 접착제와 함께 설치됩니다. 일부 경량 동적 응용 분야에서 여러 기판에 사용할 수 있습니다. 이 접착제는 화씨 -20도에서 +150도 사이의 우수한 열전도율을 제공합니다. 적용하는 동안 주변 온도는 화씨 +60도 이상이어야 합니다.

Q. BT 3M 고강도 접착제는 무엇인가요?

A. 이 3M 아크릴 자동차 등급 테이프는 고무와 기질 사이의 기밀 밀봉 및 습기 차단을 보장합니다. 가장 높은 박리 및 전단 저항을 사용하려면 많은 양의 응력과 힘을 가할 수 있습니다. 초기 점착력이 낮기 때문에 설치 중 재배치가 용이하지만 최대 결합 강도에 도달하기까지 경화되는 데 72시간이 걸립니다. 화씨 -20도에서 +150도 사이의 우수한 열전도율을 제공합니다.

Q. 이 고무 D씰은 어떻게 사용하나요?

A.

  • 일회용 물티슈나 보푸라기가 없는 천으로 작업 표면을 철저히 청소하십시오.
  • 릴에서 고무 씰을 늘리지 마십시오.
  • 접착제가 더러워지지 않도록 하십시오.
  • 고무 씰은 늘어나지 않고 채워서 반경 주위에 설치하십시오.

제품 변형

프로덕트모델전체 높이자재백업 유형코어 Dia.스타일전체 폭가격
TRIM LOK INC X105HT-25 고무 씰 D- 섹션 0.38 인치 너비 25 피트 | AA2BXX 10D155 X105HT-250.437 "EPDM 폐쇄 셀 스폰지감압 성 접착제0.188 "D 모양3 / 8 "₩ 50,672
TRIM LOK INC X105HT-100 고무 씰 D- 섹션 0.38 인치 너비 100 피트 | AA2BXY 10D156 X105HT-1007 / 16 "EPDM감압 성 접착제0.188 "D 모양-₩ 147,552
TRIM LOK INC X105BT-100 고무 씰 D- 섹션 0.38 인치 너비 100 피트 | AA2BYB 10D159 X105BT-1000.437 "EPDM 폐쇄 셀 스폰지아크릴 폼0.188 "D 모양3 / 8 "₩ 311,040

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC X105BT-25 고무 씰 D 섹션 0.38인치 폭 25피트
₩ 97,424 /단위