TRIM LOK INC 105 시리즈 고무 씰, D 섹션
스타일 | 모델 | 백업 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | X105BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | ₩ 57,750 | |
A | X105BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | ₩ 200,375 | |
A | X105HT-100 | 감압 성 | 100ft. | ₩ 101,902 | |
A | X105HT-25 | 감압 성 | 25ft. | ₩ 30,870 |
105 시리즈 고무 씰, D 섹션
Trim Lok D 섹션 고무 씰은 EPDM 구조의 내후성 폼 씰로 소음과 먼지가 들어가는 것을 방지합니다. 도어 틈새 및 균열을 덮고 진동을 제거하는 데 사용됩니다. 이 씰은 25, 100 및 500 피트 길이와 감압 및 폼 아크릴 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Trim-Lok 101 시리즈도 제공합니다. D 섹션 고무 씰 너비가 0.5 인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교정 분동
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 중력 배기 및 공급 환기 장치
- 분말 작동 도구 액세서리
- IEC 전자 접촉기
- A / C 냉동
- 피팅
- 직업 사이트 조명
- 특수 팬 및 액세서리
- 사서함 및 게시물
- BUSSMANN 지게차 제한 기 퓨즈 : 시리즈 ALS
- POST GUARD 유연한 사인 포스트, 아연 도금 강철
- TEST-TITE 커버 플레이트 원피스
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 지원, 플라스틱
- KETT TOOLS 캡 나사
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 피팅 캡슐화된 특수 강화 암형 어댑터, 소켓 x ESR Fipt
- MARATHON MOTORS 캐리어 모터, 삼상, 오픈 에어 오버
- VESTIL LMS 시리즈 Shorty 리프트 마스터 붐